Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2AE61 Prolunga albero TeSys GS per int. sez., da 400 a 1200 A 15 x 15 mm - GS2AE61

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2AE61 Prolunga albero TeSys GS per int. sez., da 400 a 1200 A 15 x 15 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 400 mm

  • Querschnitt-Höhe - 15 mm

  • Querschnitt-Breite - 15 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119412100

Artikelnummer

SNRGS2AE61

Herstellernummer

GS2AE61

Hersteller

SNR

Länge:

400 mm

Querschnitt-Höhe:

15 mm

Querschnitt-Breite:

15 mm

Albero per interruttori Schneider Electric tipo/modello ASTA 400..1200A 15X15 400MM