Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGBK1201003F KIT GBX-GBY120 motore BSH-BMH 1001-2-3 - GBK1201003F

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGBK1201003F KIT GBX-GBY120 motore BSH-BMH 1001-2-3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480397899

Artikelnummer

SNRGBK1201003F

Herstellernummer

GBK1201003F

Hersteller

SNR

Il prodotto fa parte della gamma Lexium 32, un'offerta di servoazionamenti e servomotori per il controllo del movimento per macchine da 0,15 kW a 7 kW. Il kit di adattamento è utilizzato per assemblare motore e riduttore. Il prodotto è un kit di adattamento con flangia motore di dimensioni 100 mm e un diametro esterno di 120 mm. Peso: 0,65 kg. Il prodotto è compatibile con i servoazionamenti Lexium 32i, Lexium 62, Lexium 62 ILM, Lexium 32 e Lexium 52, e con i motori BMI, MH3, SH3, BMH, BSH e ILM. Il kit include una piastra di adattamento, viti e bulloni per il montaggio e l'adattatore per l'estremità dell'albero. La famiglia Lexium 32 include tre o quattro modelli di servoazionamenti e due famiglie di servomotori oltre a una intelligente selezione di elementi opzionali. Servoazionamenti e servomotori da 0,15 kW a 7 kW per le massime prestazioni.