Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGB2CD09 Interruttore TeSys per circuiti di controllo - GB2CD - 4 A - 1 polo+N - 1d - GB2CD09

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110214918

Artikelnummer

SNRGB2CD09

Herstellernummer

GB2CD09

Hersteller

SNR

Interruttore TeSys GB, 2 poli (1P+N), 4A/250V IEC/277V UL, per la protezione di circuiti di controllo di apparecchiature industriali. Fornisce protezione magnetotermica con un livello di scatto magnetico a 52A (13 In) e potere di interruzione Icu di 3 kAa 240 V. Può anche essere utilizzato per la protezione di carichi DC fino a 4A/48V DC-13 con un potere di interruzione di Icu 1,5 kA a 24 V. Dispositivo compatto (30 mm di larghezza), montaggio su guida DIN da 35 mm, controllo tramite leva di attivazione/ disattivazione (start-stop garantito per 8000 cicli). Venduto in confezione da 3 unità. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA).