SCHNEIDER ELECTRIC - SNRG40-80UVR110AC Sgancio sottotensione MN, MCCB EasyPact 400/800, 110VAC 50/60Hz - G40-80UVR110AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...110 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Geeignet für Motorschutzschalter - ja
Packung
1 ST
EAN
2000005755606
Artikelnummer
SNRG40-80UVR110AC
Herstellernummer
G40-80UVR110AC
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110...110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Geeignet für Motorschutzschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
ja
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110...110 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Verzögert:
nein
Geeignet für Überlastrelais:
nein


