SCHNEIDER ELECTRIC - SNREVP1CNX32322 Cavo per ricarica 10m 32A trifase T2-T2 IEC per colonnine ricarica auto elettriche, accessorio per EVlink Parking - EVP1CNX32322

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - AC 3-phasig
Ausführung Fahrzeugseite - Typ 2
Ausführung Infrastrukturseite - Typ 2
Nennstrom - 32 A
Anzahl der Kommunikationsleiter - 1
Packung
1 ST
Produktserien
Colonnine Ricarica
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606481290632
Artikelnummer
SNREVP1CNX32322
Herstellernummer
EVP1CNX32322
Hersteller
SNR
Stromart:
AC 3-phasig
Ausführung Fahrzeugseite:
Typ 2
Ausführung Infrastrukturseite:
Typ 2
Nennstrom:
32 A
Anzahl der Kommunikationsleiter:
1
Lademodus:
Mode 3
Nennspannung:
415 V
Kabellänge:
10 m
Kabeltyp:
gerade
Mit Temperatursensor:
nein
Mit Incable Control Box (ICCB):
nein
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Kontaktmaterial:
sonstige


