SCHNEIDER ELECTRIC - SNREVP1CNS32322 Cavo per ricarica 5m 32A trifase T2-T2 IEC per colonnine ricarica auto elettriche, accessorio per EVlink Parking - EVP1CNS32322

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - AC 3-phasig
Ausführung Fahrzeugseite - Typ 2
Ausführung Infrastrukturseite - Typ 2
Nennstrom - 32 A
Nennspannung - 415 V
Packung
1 ST
Produktserien
Colonnine Ricarica
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480703287
Artikelnummer
SNREVP1CNS32322
Herstellernummer
EVP1CNS32322
Hersteller
SNR
Stromart:
AC 3-phasig
Ausführung Fahrzeugseite:
Typ 2
Ausführung Infrastrukturseite:
Typ 2
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
415 V
Kabellänge:
5 m
Kabeltyp:
gerade
Cavo EVlink T2-T2 trifase 32A 5m. gamma: EVlink - tipo di prodotto o componente: cavi di ricarica - categoria accessori: accessorio di cablaggio - numero di fasi della rete: trifase - Corrente nominale [In]: 32 A. Benefici: > Funzioni "partenza ritardata"che consente la ricarica solo durante le ore a tariffa ridotta o "limitazione temporanea della corrente di ricarica"(da 16A a 10A oppure da 32A a 16A) per ridurre il consumo totale dell'edificio. > Le opzioni possono essere attivate attraverso un contatto esterno collegato al terminale di ricarica.... Applicazioni: possono essere utilizzati presso la propria abitazione (casa indipendente o condominio) come anche in parcheggi privati e semi-pubblici (parcheggi pubblici coperti, parcheggi aziendali, hotel.).. Benefici: Infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici in parcheggi aziendali privati di Schneider Electric. Lo sviluppo di veicoli elettrici rappresenta una nuova tendenza nel settore dei trasporti. I datori di lavoro che mettono a disposizioneparcheggi auto per i dipendenti si troveranno certamente a dover gestire la loro necessità di caricare i rispettivi veicoli durante l'orario di lavoro. Un servizio questo, che l'azienda può fornire installando delle colonnine di ricarica per veicoli elettrici nei parcheggi auto aziendali.. Diverse sono le modalità di offerta del servizio ai dipendenti, tra cui la possibilità di renderlo gratuitamente disponibile, senza dover ricorrere all'identificazione dell'utente. Tuttavia, è anche possibile ricorrere all'identificazione dell'utente, nei casi in cui sia richiesto dalla legge, ad esempio per la fatturazione del servizio... Identificazione senza pagamento. La colonnina è in grado di leggere il badge che autorizza l'accesso alla connessione elettrica.. Identificazione con pagamento. La stazione di ricarica legge la tessera dell'utente e interroga il server. Quando viene concessa l'autorizzazione alla ricarica, il connettore della stazione di ricarica viene sbloccata e la ricarica autorizzata. L'utilizzo del servizio viene inoltrato al server che controlla i privilegi di accesso dell'utente.... Applicazioni: "Grazie alle soluzioni di ricarica Schneider Electric, i proprietari di veicoli elettrici sono in grado effettuare ricariche in modo facile e sicuro, ottimizzando i consumi e nel pieno rispetto dell'ambiente.. > Le soluzioni Schneider Electric possono integrare tutti i più evoluti servizi di gestione dell'energia (distacco dei carichi, demand-reponse, calcolo dell'impronta ecologica, ecc.)."....


