Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNREVD1S150TBBCC Fast charging station, EVlink Pro DC, 150kW, CCS2 + CCS2 connectors, 3.6m cable with cable management system, credit card reader - EVD1S150TBBCC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 150 kW

  • Anzahl der Ladepunkte - 2

  • Montageart - Bodenbefestigung

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

3606487045823

Artikelnummer

SNREVD1S150TBBCC

Herstellernummer

EVD1S150TBBCC

Hersteller

SNR

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

3-phasig

Max. Leistung pro Ladepunkt:

150 kW

Anzahl der Ladepunkte:

2

Montageart:

Bodenbefestigung

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

1050 mm

Höhe:

2202 mm

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:

0

Länge des Ladekabels:

5 m

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:

2

Tiefe:

982 mm

Mit Leistungsschutzschalter:

ja

Eingangsspannung:

380...415 V

Nennanschlussleistung:

150 kW

Frequenz:

50/60 Hz

Mit Energiezähler:

ja

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:

0

Anzahl der Ladekupplungen GB AC:

0

DC-Fehlerstromerkennung:

nein

Anzahl der Ladekupplungen GB DC:

0

Anzahl der Ladesteckdosen GB:

0

Mit Display:

ja

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Schlagfestigkeit:

IK10

Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen:

0

LTE:

ja

Bedienung und Konfiguration über App:

nein

Anzahl der Haushaltssteckdosen:

0

Vernetzbar über LAN:

ja

Vernetzbar über WLAN:

ja

Export der Ladehistorie:

ja

Geeignet für dynamisches Lastmanagement:

ja

Mit Hausanschlusskasten (HAK):

nein

Anzahl der FI-Schalter Typ A:

1

Mit MID-kompatiblem Energiezähler:

nein

Open Charge Point Protocol (OCPP) Version:

1.6

Anzahl der FI-Schalter Typ B:

0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Plug and charge (ISO 15118):

nein

Ausgangsspannung bei DC:

150...1000 V

Backend im Lieferumfang enthalten:

nein

Max. Ausgangsstrom bei DC:

300 A

Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation:

ja

Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung:

nein

NFC (Near Field Communication):

ja

Mit integriertem RFID-Kartenleser:

ja

Funkstandard 5G:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

240...240 mm²

Mit Schlüsselschalter:

nein

Statisches Lastmanagement integriert:

ja

Fast charging station, EVlink Pro DC, 150kW, CCS2 + CCS2 connectors, 3.6m cable with cable management system, credit card reader