SCHNEIDER ELECTRIC - SNREVB4S22NC0MG Stazione di ricarica, Schneider Charge Pro, 1P-3P, 1xCavo Integrato, 7,4-11-22kW, 10-32A, con MID e modem 4G - EVB4S22NC0MG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss Anlagenseite - sonstige
Max. Leistung pro Ladepunkt - 22 kW
Anzahl der Ladepunkte - 1
Montageart - Wandmontage
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
EAN
3606487401261
Artikelnummer
SNREVB4S22NC0MG
Herstellernummer
EVB4S22NC0MG
Hersteller
SNR
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
sonstige
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Anzahl der Ladepunkte:
1
Montageart:
Wandmontage
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
292 mm
Höhe:
418 mm
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
1
Länge des Ladekabels:
7 m
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:
0
Tiefe:
119 mm
Mit Leistungsschutzschalter:
nein
Eingangsspannung:
220...415 V
Nennanschlussleistung:
22 kW
Frequenz:
50/60 Hz
Mit Energiezähler:
ja
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB AC:
0
DC-Fehlerstromerkennung:
ja
Anzahl der Ladekupplungen GB DC:
0
Anzahl der Ladesteckdosen GB:
0
Mit Display:
nein
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schlagfestigkeit:
IK10
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:
0
Vernetzbar als Master:
nein
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
LTE:
nein
Bedienung und Konfiguration über App:
ja
Anzahl der Haushaltssteckdosen:
0
Vernetzbar über LAN:
ja
Vernetzbar über WLAN:
ja
Export der Ladehistorie:
ja
Geeignet für dynamisches Lastmanagement:
ja
Mit Hausanschlusskasten (HAK):
nein
Anzahl der FI-Schalter Typ A:
0
Mit MID-kompatiblem Energiezähler:
ja
Open Charge Point Protocol (OCPP) Version:
1.6
Anzahl der FI-Schalter Typ B:
0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Plug and charge (ISO 15118):
nein
Backend im Lieferumfang enthalten:
nein
Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation:
ja
Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung:
ja
NFC (Near Field Communication):
ja
Vernetzbar als Extender:
nein
Mit integriertem RFID-Kartenleser:
ja
Funkstandard 5G:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
6...6 mm²
Mit Schlüsselschalter:
nein
Statisches Lastmanagement integriert:
nein




