Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNREVB3S22NCA EVlink Pro AC 22kW 3PN RDC-DD 6mA Tipo ASI e MNX int. con cavo T2 - EVB3S22NCA

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNREVB3S22NCA EVlink Pro AC 22kW 3PN RDC-DD 6mA Tipo ASI e MNX int. con cavo T2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 22 kW

  • Anzahl der Ladepunkte - 1

  • Montageart - Wandmontage

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606482213241

Artikelnummer

SNREVB3S22NCA

Herstellernummer

EVB3S22NCA

Hersteller

SNR

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

3-phasig

Max. Leistung pro Ladepunkt:

22 kW

Anzahl der Ladepunkte:

1

Montageart:

Wandmontage

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

317 mm

Höhe:

529 mm

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:

1

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:

0

Tiefe:

183 mm

Mit Leistungsschutzschalter:

nein

Nennanschlussleistung:

22 kW

Mit Energiezähler:

nein

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:

0

Anzahl der Ladekupplungen GB AC:

0

Anzahl der Ladekupplungen GB DC:

0

Anzahl der Ladesteckdosen GB:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schlagfestigkeit:

IK10

Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen:

0

Anzahl der Haushaltssteckdosen:

0

Mit Hausanschlusskasten (HAK):

nein

Anzahl der FI-Schalter Typ A:

1

Anzahl der FI-Schalter Typ B:

0

STAZIONE DI RICARICA SCHNEIDER EV PRO AC 22KW 3PN TIPO ASI MNX E CAVO