SCHNEIDER ELECTRIC - SNRENN47995 Supporti per fascette larghezza max 9 mm, base filettata M7x1,5 nero - ENN47995

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsart - Steckdübel
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 9 mm
Farbe - schwarz
Durchmesser Befestigungsloch - 8 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
100 ST
Produktserien
Sistemi di Installazione
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3295150479951
Artikelnummer
SNRENN47995
Herstellernummer
ENN47995
Hersteller
SNR
Befestigungsart:
Steckdübel
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
9 mm
Farbe:
schwarz
Durchmesser Befestigungsloch:
8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...85 °C


