SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3SOPT004 Kit avviamento a freddo per Easy UPS 3S - E3SOPT004
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Breite - 21 mm
Höhe - 24 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Gruppi di Continuità
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
0731304340713
Artikelnummer
SNRE3SOPT004
Herstellernummer
E3SOPT004
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Breite:
21 mm
Höhe:
24 mm
Tiefe:
63 mm
Kit di avviamento a freddo per l'avviamento a batterie dell'Easy UPS 3S. Il kit include una scheda per l'avviamento a freddo, pulsante e cavi.


