Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3MOPT001 Kit parallelo per Easy UPS 3M 60-200 kVA - E3MOPT001

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3MOPT001 Kit parallelo per Easy UPS 3M 60-200 kVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabelset

  • Breite - 5000 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Tiefe - 150 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

0731304346951

Artikelnummer

SNRE3MOPT001

Herstellernummer

E3MOPT001

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kabelset

Breite:

5000 mm

Höhe:

50 mm

Tiefe:

150 mm

SCHNEIDER ACCESSORIO KIT PARALLELO PER EASY 3M PER UPS