Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDZ5CE015 Terminale - DZ5CE015

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDZ5CE015 Terminale

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Hülsenlänge - 13.5 mm

  • Farbe - schwarz

  • Isoliert - ja

  • Bandware - nein

Packung

  • 1000 ST

EAN

3389110537017

Artikelnummer

SNRDZ5CE015

Herstellernummer

DZ5CE015

Hersteller

SNR

Nennquerschnitt:

1.5 mm²

Hülsenlänge:

13.5 mm

Farbe:

schwarz

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Terminale cavo Linergy isolato senza porta marcatore. Va applicato al conduttore singolo con sezione trasversale del cavo da 1,5 mm². Ha un trattamento superficiale nero. Il prodotto è di dimensioni medie senza porta marcatore. Confezione in serie di sacchetti. Quantità: 10 set da 100 unità. La temperatura dell'aria ambiente di funzionamento è da -20 a 105 °C. Conforme allo standard NF C 63-023. È certificato UL.