SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDZ5CE010L6 Terminale - DZ5CE010L6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 1 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 6 mm
Farbe - rot
Isoliert - ja
Packung
1000 ST
EAN
3389110536874
Artikelnummer
SNRDZ5CE010L6
Herstellernummer
DZ5CE010L6
Hersteller
SNR
Nennquerschnitt:
1 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
6 mm
Farbe:
rot
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
sonstige
AWG-Größe:
18
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Halogenfrei:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein


