Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDZ5CE010 Terminale - DZ5CE010

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDZ5CE010 Terminale

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 1 mm²

  • Hülsenlänge - 13.5 mm

  • Farbe - rot

  • Isoliert - ja

  • Oberflächenschutz - verzinnt

Packung

  • 1000 ST

EAN

3389110537000

Artikelnummer

SNRDZ5CE010

Herstellernummer

DZ5CE010

Hersteller

SNR

Nennquerschnitt:

1 mm²

Hülsenlänge:

13.5 mm

Farbe:

rot

Isoliert:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Werkstoff:

Kupfer

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Terminale cavo Linergy isolato senza porta marcatore. Va applicato al conduttore singolo con sezione trasversale del cavo da 1 mm². Ha un trattamento superficiale rosso. Il prodotto è di dimensioni medie senza porta marcatore. Confezione in serie di sacchetti. Quantità: 10 set da 100 unità. La temperatura dell'aria ambiente di funzionamento è da -20 a 105 °C. Conforme allo standard NF C 63-023. È certificato UL.