Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDZ5CE005D INSULATE CABLE END 0,5ODI - DZ5CE005D

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDZ5CE005D INSULATE CABLE END 0,5ODI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 50 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 8 mm

  • Farbe - weiß

  • Isoliert - ja

Packung

  • 1000 ST

EAN

3389110211276

Artikelnummer

SNRDZ5CE005D

Herstellernummer

DZ5CE005D

Hersteller

SNR

Nennquerschnitt:

50 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

8 mm

Farbe:

weiß

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

AWG-Größe:

22

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Halogenfrei:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

INSULATE CABLE END 0,5ODI - [prezzo per 100 pz]