SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDZ5CE002 Terminale - DZ5CE002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.25 mm²
Hülsenlänge - 8.2 mm
Farbe - gelb
Isoliert - ja
Bandware - nein
Packung
1000 ST
Produktserien
EAN
3389110535754
Artikelnummer
SNRDZ5CE002
Herstellernummer
DZ5CE002
Hersteller
SNR
Nennquerschnitt:
0.25 mm²
Hülsenlänge:
8.2 mm
Farbe:
gelb
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Terminale cavo Linergy isolato senza porta marcatore. Va applicato al conduttore singolo con sezione trasversale del cavo da 0,25 mm². Ha un trattamento superficiale giallo. Il prodotto è di dimensioni medie senza porta marcatore. Confezione in serie di sacchetti. Quantità: 10 set da 100 unità. La temperatura dell'aria ambiente di funzionamento è da -20 a 105 °C. Conforme allo standard NF C 63-023.


