SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDZ5CA162 Terminale - DZ5CA162

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 16 mm²
Hülsenlänge - 12 mm
Farbe - weiß
Isoliert - ja
Bandware - nein
Packung
100 ST
Produktserien
EAN
3389110535556
Artikelnummer
SNRDZ5CA162
Herstellernummer
DZ5CA162
Hersteller
SNR
Nennquerschnitt:
16 mm²
Hülsenlänge:
12 mm
Farbe:
weiß
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Terminale cavo Linergy isolato per marcatore a clip. Va applicato al conduttore singolo con sezione trasversale del cavo da 16 mm². Ha un trattamento superficiale bianco. Il prodotto è di dimensioni medie per porta marcatore aggiuntivo. Confezione in sacchetto. Quantità per set: 100 unità. La temperatura dell'aria ambiente di funzionamento è da -20 a 105 °C. Conforme allo standard NF C 63-023.


