Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDZ5CA042 Terminale - DZ5CA042

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDZ5CA042 Terminale

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 4 mm²

  • Hülsenlänge - 13 mm

  • Farbe - orange

  • Isoliert - ja

  • Bandware - nein

Packung

  • 1000 ST

EAN

3389110535679

Artikelnummer

SNRDZ5CA042

Herstellernummer

DZ5CA042

Hersteller

SNR

Nennquerschnitt:

4 mm²

Hülsenlänge:

13 mm

Farbe:

orange

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Terminale cavo Linergy isolato per marcatore a clip. Va applicato al conduttore singolo con sezione trasversale del cavo da 4 mm². Ha un trattamento superficiale rosso. Il prodotto è di dimensioni medie per porta marcatore aggiuntivo. Confezione in sacchetto. Quantità: 10 set da 100 unità. La temperatura dell'aria ambiente di funzionamento è da -20 a 105 °C. Conforme allo standard NF C 63-023. È certificato UL.