SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDZ5CA025 Terminale - DZ5CA025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 14.5 mm
Farbe - grau
Isoliert - ja
Packung
1000 ST
Produktserien
EAN
3389110535532
Artikelnummer
SNRDZ5CA025
Herstellernummer
DZ5CA025
Hersteller
SNR
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
14.5 mm
Farbe:
grau
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Terminale cavo Linergy isolato e contrassegnabile con porta marcatore integrato. Va applicato al conduttore singolo con sezione trasversale del cavo da 2,5 mm². Ha un trattamento superficiale grigio. Il prodotto è di dimensioni medie con porta marcatore integrato. Confezione in serie di sacchetti. Quantità: 10 set da 100 unità. La temperatura dell'aria ambiente di funzionamento è da -20 a 105 °C. Conforme allo standard NF C 63-023. È certificato UL.