Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDZ5CA015 Terminale - DZ5CA015

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDZ5CA015 Terminale

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 13.5 mm

  • Farbe - schwarz

  • Isoliert - ja

Packung

  • 1000 ST

EAN

3389110535525

Artikelnummer

SNRDZ5CA015

Herstellernummer

DZ5CA015

Hersteller

SNR

Nennquerschnitt:

1.5 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

13.5 mm

Farbe:

schwarz

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Terminale cavo Linergy isolato e contrassegnabile con porta marcatore integrato. Va applicato al conduttore singolo con sezione trasversale del cavo da 1,5 mm². Ha un trattamento superficiale nero. Il prodotto è di dimensioni medie con porta marcatore integrato. Confezione in serie di sacchetti. Quantità: 10 set da 100 unità. La temperatura dell'aria ambiente di funzionamento è da -20 a 105 °C. Conforme allo standard NF C 63-023. È certificato UL.