SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDZ5CA010 Terminale - DZ5CA010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 1 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 13.5 mm
Farbe - rot
Isoliert - ja
Packung
1000 ST
Produktserien
EAN
3389110535518
Artikelnummer
SNRDZ5CA010
Herstellernummer
DZ5CA010
Hersteller
SNR
Nennquerschnitt:
1 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
13.5 mm
Farbe:
rot
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Terminale cavo Linergy isolato e contrassegnabile con porta marcatore integrato. Va applicato al conduttore singolo con sezione trasversale del cavo da 1 mm². Ha un trattamento superficiale rosso. Il prodotto è di dimensioni medie con porta marcatore integrato. Confezione in serie di sacchetti. Quantità: 10 set da 100 unità. La temperatura dell'aria ambiente di funzionamento è da -20 a 105 °C. Conforme allo standard NF C 63-023. È certificato UL.


