Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDZ5CA007 Terminale - DZ5CA007

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDZ5CA007 Terminale

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 13 mm

  • Farbe - blau

  • Isoliert - ja

Packung

  • 1000 ST

EAN

3389110535501

Artikelnummer

SNRDZ5CA007

Herstellernummer

DZ5CA007

Hersteller

SNR

Nennquerschnitt:

0.75 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

13 mm

Farbe:

blau

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Terminale cavo Linergy isolato e contrassegnabile con porta marcatore integrato. Va applicato al conduttore singolo con sezione trasversale del cavo da 0,75 mm². Ha un trattamento superficiale blu. Il prodotto è di dimensioni medie con porta marcatore integrato. Confezione in serie di sacchetti. Quantità: 10 set da 100 unità. La temperatura dell'aria ambiente di funzionamento è da -20 a 105 °C. Conforme allo standard NF C 63-023. È certificato UL.