SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL2EDB8SB Lampadina a LED arancio 24 V - DL2EDB8SB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - BA15d
Nennspannung - 24...24 V
Lampenform - sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung - klar
Farbwiedergabeindex CRI - 20-39
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony XVM Optimum
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389119050951
Artikelnummer
SNRDL2EDB8SB
Herstellernummer
DL2EDB8SB
Hersteller
SNR
Sockel:
BA15d
Nennspannung:
24...24 V
Lampenform:
sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC/DC
Farbe:
orange
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
grau
Schutzart (IP):
sonstige
Mit Fernbedienung:
nein


