SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1CJ0241 Lampadina LED bianca - BA 9S - 24 VAC CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenspannung - 24...24 V
Sockel - BA9s
Technologie - LED
Farbe - weiß
Lampenform - Birnenform
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony XB4
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110000009
Artikelnummer
SNRDL1CJ0241
Herstellernummer
DL1CJ0241
Hersteller
SNR
Lampenspannung:
24...24 V
Sockel:
BA9s
Technologie:
LED
Farbe:
weiß
Lampenform:
Birnenform
Halogen:
nein
Nennstrom:
16 mA
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Geeignet für Rundumleuchte:
nein
Geeignet für Taschenleuchten:
nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
nein
Il LED integrato Harmony XB4 di Schneider Electric è alimentato con una base a 24Vac/dc di tipo BA9s e fornisce una luce bianca. È compatibile con i pulsanti luminosi Harmony XB4 e XB5. Questo LED integrato con base BA9s è un indicatore luminoso a lunga durata a basso consumo energetico. Si installa facilmente nelle unità standard di comando e segnalazione con un diametro di 22 mm.