Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1CD0061 Lampadina LED bianca - BA 9S - 6V 1,2 W - DL1CD0061

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1CD0061 Lampadina LED bianca - BA 9S - 6V 1,2 W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - BA9s

  • Lampenleistung - 1.2...1.2 W

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 55 mm

  • Nennspannung - 6...6 V

Packung

  • 10 ST

EAN

3389110907483

Artikelnummer

SNRDL1CD0061

Herstellernummer

DL1CD0061

Hersteller

SNR

Sockel:

BA9s

Lampenleistung:

1.2...1.2 W

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

55 mm

Nennspannung:

6...6 V

Lampenform:

sonstige

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

DC

Farbe:

weiß

Durchmesser:

9 mm

Lampenbezeichnung:

BA9

Schutzart (IP):

sonstige

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

0.2...0.2 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Mit Fernbedienung:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Il LED integrato Harmony XB4 di Schneider Electric è alimentato con una base a 6Vac/dc di tipo BA9s e fornisce una luce bianca. È compatibile con i pulsanti luminosi Harmony XB4 e XB5. Questo LED integrato con base BA9s è un indicatore luminoso a lunga durata a basso consumo energetico. Si installa facilmente nelle unità standard di comando e segnalazione con un diametro di 22 mm.