SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1BDM3 LED bulb, Harmony XVB, BA 15d, green, steady light, 230V AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenspannung - 230...230 V
Sockel - BA15d
Technologie - LED
Farbe - grün
Lampenform - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony XVB
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110118230
Artikelnummer
SNRDL1BDM3
Herstellernummer
DL1BDM3
Hersteller
SNR
Lampenspannung:
230...230 V
Sockel:
BA15d
Technologie:
LED
Farbe:
grün
Lampenform:
sonstige
Halogen:
nein
Nennstrom:
17 mA
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Geeignet für Rundumleuchte:
nein
Geeignet für Taschenleuchten:
nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
nein
This Harmony XVB spare protected LED bulb is supplied with230V AC and provides a steady green light. This spare integral LED bulb is a lighting accessory for beacon and indicator bank. It provides a steady green light thanks to its high endurance LED. Itis compatible with Harmony XVD, Harmony XVP, and Harmony XVB. Its simple and modular design allows easy installation. It features high brightness for easy identification of function and operation mode, even in brightly lit environments. It also features high endurance LED lighting for less replacement and process downtimes.