Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1BDG6 Lampadina LED blu - BA 15D - 120 V

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1BDG6 Lampadina LED blu - BA 15D - 120 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 0...0 W

  • Lampenspannung - 120...120 V

  • Sockel - BA15d

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Technologie - LED

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110118155

Artikelnummer

SNRDL1BDG6

Herstellernummer

DL1BDG6

Hersteller

SNR

Lampenleistung:

0...0 W

Lampenspannung:

120...120 V

Sockel:

BA15d

Lichtstrom:

0 lm

Technologie:

LED

Farbtemperatur:

0 K

Farbe:

blau

Lampenform:

sonstige

Gesamtlänge:

0 mm

Durchmesser:

0 mm

Halogen:

nein

Nennstrom:

17 mA

Krypton:

nein

Xenon:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

0 h

Geeignet für Rundumleuchte:

nein

Geeignet für Taschenleuchten:

nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

nein

La lampadina protected LED di ricambio Harmony XVB di Schneider Electric è alimentata a 120 Vca e fornisce una luce blu fissa. Questa lampadina per LED integrato di riserva è un accessorio di illuminazione per segnalatori e banco di indicatori. Permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Fornisce una luce blu fissa grazie al LED a lunga durata. È compatibile con Harmony XVD, Harmony XVP e Harmony XVB.