Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1BA260 Lampadina a incandescenza - BA 15D - 220-260V 6 W

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1BA260 Lampadina a incandescenza - BA 15D - 220-260V 6 W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 6...6 W

  • Lampenspannung - 220...260 V

  • Sockel - BA15d

  • Technologie - Glühlampe

  • Farbe - farblos

Packung

  • 10 ST

EAN

3389110300185

Artikelnummer

SNRDL1BA260

Herstellernummer

DL1BA260

Hersteller

SNR

Lampenleistung:

6...6 W

Lampenspannung:

220...260 V

Sockel:

BA15d

Technologie:

Glühlampe

Farbe:

farblos

Lampenform:

sonstige

Gesamtlänge:

35 mm

Durchmesser:

18 mm

Halogen:

nein

Nennstrom:

23 mA

Krypton:

nein

Xenon:

nein

Geeignet für Rundumleuchte:

nein

Geeignet für Taschenleuchten:

nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

ja

Harmony DL1BA260 è una lampadina a incandescenza con attacco BA15d, da 220V a 260 VCA.È un accessorio luminoso per la gamma Harmony.