Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15910 Interruttore orario ITA, 1 canale, 24h+7giorni+1anno - CCT15910

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15910 Interruttore orario ITA, 1 canale, 24h+7giorni+1anno

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Versorgungsspannung - 230...230 V

  • 24 h Programm - ja

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Wochenprogramm - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Residenziale Piccolo Terziario

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3606480625176

Artikelnummer

SNRCCT15910

Herstellernummer

CCT15910

Hersteller

SNR

Anzahl der Kanäle:

1

Versorgungsspannung:

230...230 V

24 h Programm:

ja

Montageart:

DIN-Schiene

Wochenprogramm:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Gangreserve in Stunden:

0

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Gangreserve in Jahren:

10

Ganggenauigkeit pro Tag:

0 s

Textführung im Display:

ja

Externe Programmierung:

ja

Mit Speicherkarte:

nein

60 min Programm:

ja

Jahresprogramm:

ja

Ferienprogramm:

ja

Impulsprogramm:

ja

Zyklusprogramm:

ja

Astroprogramm:

nein

Zufallsprogramm:

nein

Betriebsstundenzähler:

ja

Netzsynchron:

ja

Quarzgesteuert:

ja

Funkgesteuert:

nein

Funkgesteuert (DCF77):

ja

GPS:

ja

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

0.02 min

Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:

0 min

Anzahl der Speicherplätze:

300

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

ja

Geeignet für Handbedienung:

ja

Externer Tastereingang:

ja

Schaltungsvorwahl:

nein

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

35.8 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

63 mm

Selettore orario programmabile ogni anno ITA 1c. Programmazione oraria settimanale o annuale da distribuire su 1 canale. Un tasto di memoria e un kit di programmazione possono essere utilizzati per duplicare su un'altra ITA o per salvare il programma creato dall'utente. Tensione nominale (Ue): 230 V AC, 50/60 Hz. Consumo 1,4-1.9 W in base allo stato di commutazione). Temperatura di funzionamento da -30 °C a +55 °C. Larghezza (moduli da 9 mm): 4. Grado di protezione: IP20. Valori nominali di contatto in uscita 250 V: 16 A cos Phi 1. 6 A cos Phi 0,6. Display LCD a cristalli liquidi: retroilluminato. Numero di operazioni di commutazione: 300. Commutazione minima: 1 s. Precisione di commutazione: senza antenna: ± 0,5 s al giorno a 20 °C. Con antenna: 1 s su 1 milioni di anni 1 s. Numero di canali: 1.