Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15854 Interruttore orario digitale IHP, 18mm, 1 canale, 24h+7g, 56 memorie - CCT15854

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15854 Interruttore orario digitale IHP, 18mm, 1 canale, 24h+7g, 56 memorie

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Versorgungsspannung - 196...253 V

  • 24 h Programm - ja

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Wochenprogramm - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480492358

Artikelnummer

SNRCCT15854

Herstellernummer

CCT15854

Hersteller

SNR

Anzahl der Kanäle:

1

Versorgungsspannung:

196...253 V

24 h Programm:

ja

Montageart:

DIN-Schiene

Wochenprogramm:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Gangreserve in Stunden:

52560

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Gangreserve in Jahren:

10

Ganggenauigkeit pro Tag:

0.5 s

Textführung im Display:

ja

Externe Programmierung:

ja

Mit Speicherkarte:

nein

60 min Programm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Ferienprogramm:

ja

Impulsprogramm:

nein

Zyklusprogramm:

nein

Astroprogramm:

nein

Zufallsprogramm:

nein

Betriebsstundenzähler:

nein

Netzsynchron:

ja

Quarzgesteuert:

nein

Funkgesteuert:

nein

Funkgesteuert (DCF77):

nein

GPS:

nein

Kontaktausführung:

Öffner (NC)

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

1 min

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

ja

Geeignet für Handbedienung:

ja

Externer Tastereingang:

ja

Schaltungsvorwahl:

nein

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

1

Breite:

18 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

66 mm

Interruttore orario digitale IHP Larghezza 18 mm (2 moduli di 9 mm) Commuta automaticamente i carichi On e Off in base al programma settimanale immesso dall'utente. Ciclo di commutazione settimanale di 7 giorni (settimanale) Numero di manovre di commutazione: 56 Meno manovre di commutazione della linea principale grazie alla batteria di riserva 10 L'override manuale è possibile con un'uscita a 1 canale.