SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15846 Sonda temperatura per TH4 e TH7 - montaggio parete - interno - CCT15846

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stift
Messbereich - 8...26 °C
Werkstoff - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
Residenziale Piccolo Terziario
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480375965
Artikelnummer
SNRCCT15846
Herstellernummer
CCT15846
Hersteller
SNR
Ausführung:
Stift
Messbereich:
8...26 °C
Werkstoff:
sonstige
Sonda di temperatura ambiente con cavo da 1,5 m. Questa sonda deve essere fissata a 1,50 m sopra il pavimento, lontano da spruzzi e fonti di calore (raggi solari, caloriferi, macchine, ecc.). La sonda di temperatura può essere collegata al termostato TH4. Questa combinazione è per edifici monofamigliari e multifamigliari, sedi del settore terziario, il termostato TH4 controlla e regola la temperatura ambiente da +8°C a +26°C. La sonda di temperatura può essere collegata al termostato TH7. Questa combinazione è per gli stabilimenti industriali che spaziano da frigoriferi a forni, il termostato TH7 monitora e regola la temperatura da -40°C a +80°C con un ampio intervallo di impostazione. Può essere utilizzato anche per le protezioni antigelo domestiche.


