Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15840 TH7 termostato - 1 zona - CCT15840

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15840 TH7 termostato - 1 zona

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sensortyp - sonstige

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Kontaktausführung - Wechsler

  • Einstellbereich Komfort - -40...80 °C

  • Ausführung - analog

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Residenziale Piccolo Terziario

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3606480375958

Artikelnummer

SNRCCT15840

Herstellernummer

CCT15840

Hersteller

SNR

Sensortyp:

sonstige

Anzahl der Kanäle:

1

Kontaktausführung:

Wechsler

Einstellbereich Komfort:

-40...80 °C

Ausführung:

analog

Bemessungsspannung:

207...253 V

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Textführung im Display:

nein

24 h Programm:

nein

Wochenprogramm:

nein

Ferienprogramm:

nein

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Betriebsartenschalter:

nein

Schaltungsvorwahl:

nein

Schalt-Nennstrom bei 250 V, potentialfrei:

16 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

2

Bautiefe:

65 mm

Termostato TH7. Per gli stabilimenti industriali che spaziano da frigoriferi a forni, il termostato TH7 monitora e regola la temperatura da -40°C a +80°C con un ampio intervallo di impostazione. Può essere utilizzato anche per le protezioni antigelo domestiche. Fornito senza sonda. Tensione di alimentazione: AC 230 V ± 10 %. Frequenza: 50/60 Hz. Selettore di commutazione in uscita: 16 A/250 V Cos Phi 1. 3 A/250 V Cos Phi 0,6. Consumo: < 4 VA. Differenza di temperatura (differenza di temperatura tra l'accensione e lo spegnimento): ± 0,2 gradi. Temperatura di funzionamento: da -10°C a + 55°C. Temperatura di conservazione: da -20°C a + 60°C. Grado di protezione: IP20B secondo EN 60529. Terminali di collegamento: 2 x 0,5 a 2,5 mm2 fili rigidi e flessibili. Dimensioni totali: 5 moduli.