Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15369 Interruttore crepuscolare Acti 9 IC2000 per esterni (2 - 2000 lux) - CCT15369

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15369 Interruttore crepuscolare Acti 9 IC2000 per esterni (2 - 2000 lux)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltstrom - 16 A

  • Einstellbereich Helligkeitswert - 2...2000 lx

  • Max. Leitungslänge Lichtfühler - 50 m

  • Montageart Lichtfühler - Wandanbau

  • Schutzart (IP) Lichtfühler - IP55

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Residenziale Piccolo Terziario

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3606489524616

Artikelnummer

SNRCCT15369

Herstellernummer

CCT15369

Hersteller

SNR

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Einstellbereich Helligkeitswert:

2...2000 lx

Max. Leitungslänge Lichtfühler:

50 m

Montageart Lichtfühler:

Wandanbau

Schutzart (IP) Lichtfühler:

IP55

Mit programmierbarer Nachtabschaltung:

nein

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Tasteingang:

nein

Max. Glühlampenlast:

2600 W

Schutzklasse Lichtfühler:

II

Max. Leuchtstofflampenlast:

2300 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

2300 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

730 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

10 A

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

67 mm

Schutzart (IP):

IP20

Selettore crepuscolare analogico IC2000 Larghezza di 18mm (2 moduli di 9 mm) Chiusura e apertura di un contatto quando la luminosità diminuisce o sale al di sopra della soglia selezionata. Soglia di luminosità regolabile: da 2 a 2000 lux Fornito con uscita a canale del sensore 1 montato su parete esterna