Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15367 Interruttore orario meccanico IH, 7g, 1 canale, con memoria - CCT15367

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15367 Interruttore orario meccanico IH, 7g, 1 canale, con memoria

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • 24 h Programm - nein

  • Wochenprogramm - ja

  • Netzsynchron - nein

  • Quarzgesteuert - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Residenziale Piccolo Terziario

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3606480179594

Artikelnummer

SNRCCT15367

Herstellernummer

CCT15367

Hersteller

SNR

Anzahl der Kanäle:

1

24 h Programm:

nein

Wochenprogramm:

ja

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

nein

Versorgungsspannung:

230...230 V

Montageart:

DIN-Schiene

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Gangreserve in Stunden:

200

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

60 min Programm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

120 min

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Breite in Teilungseinheiten:

3

Breite:

54 mm

interruttore orario meccanico Acti 9 IH 7j 1c ARM. Accensione e spegnimento automatici dei carichi in base al programma immesso dall'utente, funzionamento su un ciclo settimanale. Lo stesso programma è ripetuto settimana dopo settimana (IH 7j). Il programma può essere sovrascritto On. Tensione nominale (Ue): 110-230 V AC, +10 %, -15 %, 50/60 Hz. Consumo 2.5 VA. Temperatura di funzionamento da -20 °C a +55 °C. Larghezza (moduli da 9 mm): 6. Grado di protezione: IP20B. Valori nominali dei contatti in uscita 250 V: 16 A cos Phi 1. 4 A cos Phi 0,6. Numero di operazioni di commutazione: 42 On - 42 Off. Precisione di commutazione: ±1 s al giorno a 20°C. Programmazione per segmenti Captive: 84.