SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15365 Interruttore orario meccanico IH, 24h, 1 canale, con memoria - CCT15365
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kanäle - 1
24 h Programm - ja
Wochenprogramm - nein
Netzsynchron - nein
Quarzgesteuert - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480179587
Artikelnummer
SNRCCT15365
Herstellernummer
CCT15365
Hersteller
SNR
Anzahl der Kanäle:
1
24 h Programm:
ja
Wochenprogramm:
nein
Netzsynchron:
nein
Quarzgesteuert:
nein
Versorgungsspannung:
196...253 V
Montageart:
DIN-Schiene
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Gangreserve in Stunden:
200
Frequenz der Versorgungsspannung:
50...60 Hz
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s
60 min Programm:
nein
Jahresprogramm:
nein
Kontaktausführung:
Wechsler
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
15 min
Programmscheibenteilung 1:
15 min
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
nein
Geeignet für Handbedienung:
ja
Schaltungsvorwahl:
ja
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
3
Breite:
54 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
66 mm


