Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15232 Acti9 - MINs - silent electronic timer - adjustable from 0.5 to 20 minutes - CCT15232

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15232 Acti9 - MINs - silent electronic timer - adjustable from 0.5 to 20 minutes

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Steuerspannung 1 - 230...230 V

  • Steuerspannungsart 1 - AC

  • Rückfallverzögerung - 0.5...20 min

Packung

  • 1 ST

EAN

3303431062621

Artikelnummer

SNRCCT15232

Herstellernummer

CCT15232

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Steuerspannung 1:

230...230 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Rückfallverzögerung:

0.5...20 min

Montageart:

DIN-Schiene

Funktion:

elektronisch

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

60 mm

Schaltungsart:

3- und 4-Leiter-Schaltung

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Frequenz der Steuerspannung 1:

0...0 Hz

Ausschaltvorwarnung:

abdimmen bis 50 %

Nachschaltung:

nachschaltbar + Dauerlicht

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Max. Glühlampenlast:

2300 W

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

1 A

Versorgungsspannung:

230...230 V

Max. Leuchtstofflampenlast:

1500 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

3600 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1200 VA

Acti 9 MIN / IHP / IH. Treppenlichtzeitschalter MIN. Elektronischer Treppenlichtzeitschalter. TE 1. Die Prozessormodule Modicon M340 werden mit der Flash-Speicherkarte BMX RMS 008MP geliefert. Taster beleuchtet max. 50 mA. Zwei Betriebsarten Treppenlichtzeitschalter (Einschaltdauer 1 bis 7 Minuten regelbar, Einstellung über Rändelrad in 15-s-Schritten, durch Betätigung eines Tasters nachschaltbar), Dauerbeleuchtung möglich.