SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC4042D400 Sganciatore MicroLogic 2.3, ComPacT NSX400/630, 4 poli, protezioni elettroniche di base, valore nominale 400A - C4042D400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 160...400 A
Polzahl - 4
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606482003262
Artikelnummer
SNRC4042D400
Herstellernummer
C4042D400
Hersteller
SNR
Überlastauslöser Stromeinstellung:
160...400 A
Polzahl:
4
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
verzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion:
nein
Ausführung des Motorschutzes:
elektronischer Auslöser
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
690...690 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
690...690 V




