SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC256TM250 Sganciatore TM250D, ComPacT NSX250, 4 poli 3D (neutro non protetto), protezioni magnetotermiche, valore nominale 250A - C256TM250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 175...250 A
Polzahl - 4
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Kurzschlussauslöserfunktion - unverzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606482000049
Artikelnummer
SNRC256TM250
Herstellernummer
C256TM250
Hersteller
SNR
Überlastauslöser Stromeinstellung:
175...250 A
Polzahl:
4
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
unverzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion:
nein
Ausführung des Motorschutzes:
thermischer/magnetischer Auslöser
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
690...690 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
690...690 V




