SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC253TM250 Sganciatore TM250D, ComPacT NSX250, 3 poli, protezioni magnetotermiche, valore nominale 250A - C253TM250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 175...250 A
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Kurzschlussauslöserfunktion - unverzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606481999610
Artikelnummer
SNRC253TM250
Herstellernummer
C253TM250
Hersteller
SNR
Überlastauslöser Stromeinstellung:
175...250 A
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
unverzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion:
nein
Ausführung des Motorschutzes:
thermischer/magnetischer Auslöser
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
690...690 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
690...690 V




