Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC1644V160 Sganciatore MicroLogic Vigi 4.2, ComPacT NSX160/250, 4 poli, protezioni elettroniche di base e per correnti differenziali, valore nominale 160A - C1644V160

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 64...160 A

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert

  • Mit Erdschlussschutzfunktion - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606481993861

Artikelnummer

SNRC1644V160

Herstellernummer

C1644V160

Hersteller

SNR

Überlastauslöser Stromeinstellung:

64...160 A

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Kurzschlussauslöserfunktion:

verzögert

Mit Erdschlussschutzfunktion:

nein

Ausführung des Motorschutzes:

elektronischer Auslöser

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

440...440 V

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

440...440 V

SCHNEIDER ELECTRIC : MLOGIC 4.2 VIGI 160A 4P NSX160 250_T, Blocco di sgancio per interruttori di potenza