SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC1636M150 Sganciatore MicroLogic 6.2EM, ComPacT NSX160/250, 3 poli, protezioni base e per correnti differenziali, motore, contatore di energia, 150A - C1636M150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 70...150 A
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 150 A
Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606482000469
Artikelnummer
SNRC1636M150
Herstellernummer
C1636M150
Hersteller
SNR
Überlastauslöser Stromeinstellung:
70...150 A
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
150 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
verzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion:
ja
Ausführung des Motorschutzes:
elektronischer Auslöser
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
690...690 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
690...690 V
Versorgungsspannung bei DC:
24...24 V




