Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBXS500MI SE Back-UPS, 500 VA, tower, 230 V, 3 prese IEC C13, AVR - BXS500MI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangswirkleistung - 300 W

  • Ausgangsscheinleistung - 500 VA

  • USV-Technologie - Line-Interaktiv

  • Überbrückungszeit Volllast - 1 min

  • Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 - 0

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

0731304629023

Artikelnummer

SNRBXS500MI

Herstellernummer

BXS500MI

Hersteller

SNR

Ausgangswirkleistung:

300 W

Ausgangsscheinleistung:

500 VA

USV-Technologie:

Line-Interaktiv

Überbrückungszeit Volllast:

1 min

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Eingangsanschluss:

sonstige

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

3

USB-Schnittstelle:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Eingangsspannung:

230...230 V

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Ausgangsspannung:

230...230 V

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Französischer Standard (Typ E):

0

Netzwerkmanagementfähig:

nein

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

9.8 mm

Tiefe:

31 mm

Höhe:

13.8 mm

Anzahl der Primärphasen:

1

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Gewicht:

4.2 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

nein

Modular:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

10 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.6

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Gesamteffizienz:

96.1 %

Effizienz im Eco-Modus:

96.1 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:

0

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Questo Back-UPS Schneider Electric offre alimentazione e protezione dai picchi per reti wireless, computer, console di gioco e altre apparecchiature elettroniche domestiche e aziendali. L'UPS tower da 500 VA ha 3 prese totali, tutte che forniscono batteria di backup e protezione da sovratensioni. Ha una potenza nominale di picco di 273 Joule. È dotato di regolazione automatica della tensione per correggere le cadute e i picchi di tensione ai livelli corretti. PowerChute Serial Shutdown è un software di arresto del sistema sicuro, facile da usare, con funzioni di gestione dell'energia e dell'alimentazione. Questo UPS è dotato di una garanzia di 2 anni e della certificazione CE.