Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBVS500I-GR Easy-UPS BVS 500VA, AVR, prese Schuko - BVS500I-GR

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBVS500I-GR Easy-UPS BVS 500VA, AVR, prese Schuko

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangswirkleistung - 300 W

  • Ausgangsscheinleistung - 500 VA

  • USV-Technologie - Line-Interaktiv

  • Überbrückungszeit Volllast - 0.0001 min

  • Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 - 0

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

0731304338444

Artikelnummer

SNRBVS500I-GR

Herstellernummer

BVS500I-GR

Hersteller

SNR

Ausgangswirkleistung:

300 W

Ausgangsscheinleistung:

500 VA

USV-Technologie:

Line-Interaktiv

Überbrückungszeit Volllast:

0.0001 min

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Eingangsanschluss:

Festanschluss

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

0

Eingangsspannung:

230...230 V

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

2

Ausgangsspannung:

230...230 V

Netzwerkmanagementfähig:

nein

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

160.5 mm

Tiefe:

305 mm

Höhe:

92.5 mm

Anzahl der Primärphasen:

2

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Gewicht:

3.9 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

nein

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.6

Primärfrequenz:

45...65 Hz

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:

4

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Questo Easy UPS Schneider Electric protegge l'alimentazione in ambienti residenziali instabili e in piccoli uffici, garantendo una connettività costante e affidabile nei momenti più critici. L'UPS da 500 VA con montaggio a parete o a pavimento, dispone di 4 prese totali, tutte che forniscono batteria di backup e protezione da sovratensioni. Ha una potenza nominale di picco di 156 Joule. È dotato di regolazione automatica della tensione per correggere le cadute e i picchi di tensione ai livelli corretti. Le dimensioni sono 9,25 x 16,05 x 30,5 cm e 5,7 kg. Easy UPS è una soluzione semplice per la protezione dell'alimentazione in ambienti residenziali instabili e piccoli uffici, garantendo una connettività costante e affidabile nei momenti più critici. Questo UPS è certificato CE. Questo UPS è dotato di una garanzia di 2 anni e della certificazione CE.