Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH1003P12A2A Servomotore BSH100 8Nm albero con chiavetta IP54 MultiT 128 Sin/Cos no freno connettori 90° - BSH1003P12A2A

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH1003P12A2A Servomotore BSH100 8Nm albero con chiavetta IP54 MultiT 128 Sin/Cos no freno connettori 90°

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 1.1 kW

  • Bemessungsspannung - 480 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 1000 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

3389118140264

Artikelnummer

SNRBSH1003P12A2A

Herstellernummer

BSH1003P12A2A

Hersteller

SNR

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

1.1 kW

Bemessungsspannung:

480 V

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

1000 1/min

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

0 A

Bemessungsfrequenz:

0...0 Hz

Bauform:

sonstige

Schutzart (IP):

IP50

Polzahl:

8

Nenndrehmoment:

3.7 Nm

Ausführung Wellenende:

Passfeder

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Rahmengröße nach IEC:

0 mm

Kühlmethode:

Luft

Volllasteffizienz:

0 %

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Spannung Anti-Kondensatheizung:

0 V

Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung:

0 W

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Betriebstemperatur:

0...20 °C

Überlastfähigkeit:

nein

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

Il servomotore AC a 8 poli è caratterizzato da un momento di inerzia ridotto con velocità meccanica massima di 6000 giri/min e albero con chiavetta, IP50 e senza freno d'arresto. Dispone di un encoder assoluto SinCos Hiperface multiturn ad alta risoluzione (131072 punti/giro x 4096 giri) che fornisce una posizione dell'albero angolare precisa, inferiore a ±1,3arc min. Il servomotore BSH soddisfa i requisiti di precisione e prestazioni dinamiche elevate, grazie alla bassa inerzia del rotore. È compatto e offre un'elevata densità di alimentazione. È un servomotore sincrono con tensione di alimentazione di 480 V, corrente di stallo continua di 6,6 A, potenza continua massima di 3,14 W e coppia di stallo continua da 6,7 Nm a 8 Nm. Le dimensioni dell'albero sono 19 mm (diametro) x 40 mm (lunghezza). È dotato di connettori angolari ruotabili per il collegamento elettrico. È un prodotto classificato IP50. Le sue dimensioni sono 241 mm (lunghezza) x 100 mm (larghezza), con un diametro del cerchio di 115 mm del foro di montaggio. Pesa 7.4 kg. L'intera gamma è conforme alle norme internazionali IEC/EN 61800-5-1, IEC/EN 61800-3, è certificata UL e CSA. Questo prodotto è compatibile con i servoazionamenti Lexium 32, Lexium 05 e Lexium 15. Supporta il montaggio a flangia standard internazionale da 100 mm con un sistema di raffreddamento a convezione naturale. Le unità Lexium 05 soddisfano i requisiti delle macchine più semplici, più affidabili e più convenienti.