Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH0402P07A2A Servomotore BSH040 0,39Nm albero liscio IP54 MultiT 16 Sin/Cos no freno connettori 90° - BSH0402P07A2A

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH0402P07A2A Servomotore BSH040 0,39Nm albero liscio IP54 MultiT 16 Sin/Cos no freno connettori 90°

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 0 kW

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 0 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485467269

Artikelnummer

SNRBSH0402P07A2A

Herstellernummer

BSH0402P07A2A

Hersteller

SNR

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

0 kW

Bemessungsspannung:

400 V

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

0 1/min

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

0 A

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Bauform:

sonstige

Schutzart (IP):

IP65

Polzahl:

10

Nenndrehmoment:

0.292 Nm

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Ausführung Wellenende:

sonstige

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Motor-Energieeffizienzklasse:

sonstige

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Rahmengröße nach IEC:

0 mm

Kühlmethode:

sonstige

Volllasteffizienz:

0 %

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Spannung Anti-Kondensatheizung:

0 V

Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung:

0 W

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Betriebstemperatur:

0...20 °C

Überlastfähigkeit:

nein

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

Questo è un servomotore CA con una velocità meccanica massima di 9000 giri/min, un'estremità dell'albero non filettata, senza freno d'arresto. È dotato di un encoder multigiro di tipo SinCos Hiperface. È dotato di due connettori ad angolo retto ruotabilidedicati ai cavi di alimentazione ed encoder. Ha una tensione di alimentazione nominale di 400 V, una corrente di stallo continua di 1.5 A, una potenza continua di 398 W e una coppia di stallo continua di 0.38 Nm. Il suo grado di protezione è conforme a IP50. Le dimensioni della flangia del motore sono 40 mm, fissate con 4x fori da 4,5 mm. Il diametro del cerchio dei fori di montaggio è 46 mm. Pesa 0.6 kg. Questo servomotore è progettato per le unità Lexium 32. È certificato UL. È compatibile con servoazionamenti LXM32AU60N4, LXM32SU60N4, LXM32MU60N4, LXM32CU60N4, LXM32AU45M2, LXM32SU45M2, LXM32MU45M2 e LXM32CU45M2. Il supporto di montaggio è una gamma standard internazionale. La gamma Lexium 32 combina servoazionamenti e motori per fornire la potenza, le prestazioni e le funzionalità giuste al giusto prezzo. Le unità Lexium 32 semplificano tutti gli aspetti del ciclo di vita della macchina, dalla progettazione alla manutenzione.