SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBRS39AW270ABA MOT.BRS SIZE 90 4.52NM TERM. BOX - BRS39AW270ABA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 0.26 kW
Bemessungsspannung - 480 V
Anzahl der Phasen - 3
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 1500 1/min
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389119223829
Artikelnummer
SNRBRS39AW270ABA
Herstellernummer
BRS39AW270ABA
Hersteller
SNR
Ausführung:
Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0.26 kW
Bemessungsspannung:
480 V
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
1500 1/min
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
2.6 A
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Bauform:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Nenndrehmoment:
0.9 Nm
Ausführung Wellenende:
sonstige
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Isolationsklasse nach IEC:
sonstige
Belastungszyklus:
sonstige
Kühlmethode:
sonstige
Anlaufstromverhältnis:
0
Anlaufdrehmomentverhältnis:
0
Kippmomentverhältnis:
0
Lager:
sonstige
Mit Kondensschutz:
nein
Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):
nein
Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):
nein
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Betriebstemperatur:
0...40 °C
Überlastfähigkeit:
nein
Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):
sonstige


