Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBRS39AH360ABA VRDM3910/50LHB OOIP41 OO D2O 60 OOOOOOO - BRS39AH360ABA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 0.26 kW

  • Bemessungsspannung - 480 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 1500 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005753886

Artikelnummer

SNRBRS39AH360ABA

Herstellernummer

BRS39AH360ABA

Hersteller

SNR

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

0.26 kW

Bemessungsspannung:

480 V

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

1500 1/min

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsstrom:

2.6 A

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Bauform:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Polzahl:

0

Nenndrehmoment:

0.9 Nm

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Ausführung Wellenende:

sonstige

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Motor-Energieeffizienzklasse:

sonstige

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Kühlmethode:

sonstige

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Betriebstemperatur:

0...40 °C

Überlastfähigkeit:

nein

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

Si tratta di un motore passo-passo 3fase che presenta una velocità meccanica massima di 3000 giri/min, un'estremità dell'albero liscia (diametro 12 mm), senza freno d'arresto. Ha un connettore angolato per il cablaggio elettrico. Esegue movimenti passo passo precisi che sono predefiniti da un azionamento motore passo passo. La sua capacità passo-passo è di 200 passi per 1,8 gradi, 400 per 0,9, 500 per 0,72, 1000 per 0,36, 2000 per 0,18, 4000 per 0,09, 5000 per 0,072 e 10000 per 0,036. I limiti della tensione di alimentazione sono 34 VCA, 48 VCC, la corrente nominale è 5,8 A, la coppia nominale è 4 Nm, la costante di tempo è 9 ms, il grado di protezione è IP56, estremità albero IP41. Le dimensioni della flangia del motore sono 85 mm, fissate con 4x fori da 6,5 mm. Il diametro del cerchio dei fori di montaggio è di 98,99 mm. Pesa 3.2 kg. Questo motore passo-passo è progettato per azionamenti Lexium SD3. Questo prodotto è certificato da CE, CUL e UL. È conforme alle norme EN/IEC 50178, EN/IEC 61800-5-1, EN/IEC 61800-3 ambiente 1/2 e EN/IEC 61800-3. È compatibile con i variatori passo-passo SD315. Queste posizioni di montaggio sono consentite secondo IEC 60034-7 come albero IM B5 orizzontale, albero IM V1 verticale, estremità dell'albero giù, albero IM V3 verticale, estremità dell'albero su. SD3 è un azionamento per motore passo-passo universalmente applicabile.