SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBRS368H130FBA VRDM368/50LHB OBIP41 OO D8O 38 OOOOOOO - BRS368H130FBA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der Phasen - 3
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 5.2 A
Bauform - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606485153193
Artikelnummer
SNRBRS368H130FBA
Herstellernummer
BRS368H130FBA
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Anzahl der Phasen:
3
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
5.2 A
Bauform:
sonstige
Schutzart (IP):
IP41
Ausführung Wellenende:
sonstige
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Isolationsklasse nach IEC:
sonstige
Belastungszyklus:
sonstige
Kühlmethode:
sonstige
Lager:
sonstige
Mit Kondensschutz:
nein
Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):
nein
Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):
nein
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Betriebstemperatur:
-25...40 °C
Überlastfähigkeit:
nein
Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):
sonstige


