SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMP1002F3NA2A MOTORE SINCRONO 480VAC 1,5KW IP65 IEC - BMP1002F3NA2A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 1.5 kW
Bemessungsspannung - 480 V
Anzahl der Phasen - 3
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480564444
Artikelnummer
SNRBMP1002F3NA2A
Herstellernummer
BMP1002F3NA2A
Hersteller
SNR
Ausführung:
Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
1.5 kW
Bemessungsspannung:
480 V
Anzahl der Phasen:
3
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
6.2 A
Bemessungsfrequenz:
60...300 Hz
Bauform:
IM 3001 (B5)
Schutzart (IP):
IP65
Polzahl:
5
Nenndrehmoment:
4.77 Nm
Ausführung Wellenende:
Passfeder
Geeignet für Frequenzregelung:
ja
Isolationsklasse nach IEC:
F
Belastungszyklus:
S1
Rahmengröße nach IEC:
100 mm
Kühlmethode:
Luft
Volllasteffizienz:
0 %
Anlaufstromverhältnis:
0
Anlaufdrehmomentverhältnis:
0
Kippmomentverhältnis:
0
Lager:
sonstige
Mit Kondensschutz:
nein
Spannung Anti-Kondensatheizung:
0 V
Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung:
0 W
Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):
ja
Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):
nein
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Betriebstemperatur:
-20...60 °C
Überlastfähigkeit:
nein
Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):
sonstige


